Referencer
Festo:QSY-16-12
Rubix:492888
producent:190708
EAN:4052568043070

Dokumenter
oplysninger om produktet : Y-instickskoppling, QSY-16-12 - 190708 - FESTO
Push-in Y-connector QSY-16-12 Reducing. Size=Standard, Nominal size=7 mm, Assembly Position=Any, Container size=1, Design structure=Push/pull principle
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 65x15x50 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 49,4 g |
| Materiale | pbt |
| Forbindelse 1 | 16 mm |
| Profil | qsy |
| Forbindelse 2 | 12 mm |
| Maksimumstemperatur | 80 °C |
At vise UNSPSC/ECL@SS
67,03 kr. Ex moms
/ Styk
83,79 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel