Referencer
Festo:QSYL-1/2-12
Rubix:486068
producent:153181
EAN:4052568032654

Teknisk oversigt
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Forbindelse 1 | r 1/2 |
Dokumenter
oplysninger om produktet : Y-instickskoppling, QSYL-1/2-12 - 153181 - FESTO
Push-in Y-fitting QSYL-1/2-12 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=7,3 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 51x68x42 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 83 g |
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Forbindelse 1 | r 1/2 |
| Profil | standard |
| Forbindelse 2 | 12 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
60,48 kr. Ex moms
/ Styk
75,60 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel