Referencer
Festo:KS3-1/8-I
Rubix:496226
producent:531668
EAN:4052568047832

Dokumenter
oplysninger om produktet : Snabbkoppling, KS3-1/8-I - 531668 - FESTO
Quick coupling plug KS3-1/8-I For self-closing quick coupling connectors. Nominal size=4,95 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=558 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 29x13x13 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 16 g |
| Forbindelse 1 | g 1/8 |
| Materiale | nickel-plated brass (housing) |
| Profil | ks3 |
| Maksimumstemperatur | 60 °C |
| Vægt | 0.016 kg |
| Maks. leveringstryk | 12 bar |
At vise UNSPSC/ECL@SS
28,14 kr. Ex moms
/ Styk
35,17 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel