Referencer
Festo:KD4-CK-6
Rubix:496205
producent:531639
EAN:4052568047634

Dokumenter
oplysninger om produktet : Kopplingsdosa, KD4-CK-6 - 531639 - FESTO
Quick coupling socket KD4-CK-6 Self-closing Nominal size=4,9 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=432 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 62,92 g |
|---|---|
| Forbindelse 1 | ck-6 |
| Materiale | nickel plated brass |
| Profil | kd |
| Maksimumstemperatur | 60 °C |
| Vægt | 0.063 kg |
| Maks. leveringstryk | 12 bar |
At vise UNSPSC/ECL@SS
112,35 kr. Ex moms
/ Styk
140,44 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel