Referencer
Festo:SE-3/8-B
Rubix:482994
producent:9687
EAN:4052568001995

Teknisk oversigt
| Materiale | die-cast aluminium (housing);nbr (seal) |
|---|---|
| Forbindelse 1 | g 3/8 |
| Maks. leveringstryk | 10 bar |
Dokumenter
oplysninger om produktet : Snabbavluftningsventil, SE-3/8-B - 9687 - FESTO
Quick exhaust valve SE-3/8-B Valve function=Quick exhaust, Pneumatic Connection, port 1=G3/8, Pneumatic Connection, port 2=G3/8, Mounting type=Threaded, Standard nominal flow rate, exhaust=2760 l/min
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 65x45x65 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 173 g |
| Materiale | die-cast aluminium (housing);nbr (seal) |
| Forbindelse 1 | g 3/8 |
| Maks. leveringstryk | 10 bar |
| Profil | se |
| Forbindelse 2 | g 3/8 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
471,83 kr. Ex moms
/ Styk
589,79 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel