Referencer
Norton:63642531856
Rubix:6157193
EAN:3157620352303

oplysninger om produktet : Slipduksrullar R222 100 mm x 50 m - 63642531856 - NORTON
Multi-purpose product ideal for sanding parquets, grinding materials and sanding wood.
Roll - Norton R222 - 100mm x50m Gr180
Applikationer
Multi-purpose product ideal for sanding parquets, grinding materials and sanding wood.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 50 mm |
|---|---|
| Bredde | 100 mm |
| Partikel | 80 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.348,60 kr. Ex moms
/ Styk
1.685,75 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
