Referencer
Norton:63642540086
Rubix:6138736
EAN:3157620352198

oplysninger om produktet : Slipduksrullar R222 50 mm x 50 m - 63642540086 - NORTON
Multi-purpose product ideal for sanding parquets, grinding materials and sanding wood.
Roll - Norton R222 - 50mm x50m Gr60
Applikationer
Multi-purpose product ideal for sanding parquets, grinding materials and sanding wood.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 50000 mm |
|---|---|
| Bredde | 50 mm |
| Partikel | 60 |
At vise UNSPSC/ECL@SS
666,73 kr. Ex moms
/ Styk
833,41 kr. Inkl moms
- Tilgængelig
