Indsatsleje med klembøsning INA GE80-XL-KRR-B, Udvendig diameter: 140 mm | Indvendig diameter: 80 mm | Bredde: 53.2 mm
Radial insert ball bearing
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
INA:GE80-XL-KRR-B
Rubix:168514
producent:0008050760000
EAN:4064327884800

Dokumenter
oplysninger om produktet : GE80-XL-KRR-B INA
Radial insert ball bearing GE..-XL-KRR-B
Styrker
Lower operating costs Reduced maintenance due to improved lubrication
Lower heat generation
Less noise
Protected against fretting corrosion
Shaft diameters from 12 mm to 60 mm (RAE..NPP) and (GRAE..-NPP-B)
Shaft diameters from 20 mm to 30 mm (RALE..NPP)
Shaft diameters from 17 mm to 120 mm (GE..-KRR-B)
Lower heat generation
Less noise
Protected against fretting corrosion
Shaft diameters from 12 mm to 60 mm (RAE..NPP) and (GRAE..-NPP-B)
Shaft diameters from 20 mm to 30 mm (RALE..NPP)
Shaft diameters from 17 mm to 120 mm (GE..-KRR-B)
Tekniske informationer
Egenskaber
| Indvendig diameter | 80 mm |
|---|---|
| Udvendig diameter | 140 mm |
| Materiale | steel |
| Bredde | 53.2 mm |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 76000 N |
| Forsegling | to gummipakninger |
| Type lejeafstand | cn |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 54000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
5.520,47 kr. Ex moms
/ Styk
6.900,59 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel