Referencer
Erstattet ref.:RNA4822
INA:RNA4822-XL
Rubix:172135
producent:0507672830000
EAN:4012802892895

oplysninger om produktet : RNA4822-XL INA
Radial roller bearing RNA..-XL
Radial roller bearing RNA..-XL
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 30x140x140 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 671 g |
| Indvendig diameter | 120 mm |
| Udvendig diameter | 140 mm |
| Bredde | 30 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Referencehastighed | 2220 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 216000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 106000 N |
| Forsegling | åben |
| Type lejeafstand | cn |
At vise UNSPSC/ECL@SS
5.483,10 kr. Ex moms
/ Styk
6.853,88 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel