Referencer
INA:RNA4828-XL
Rubix:172141
producent:0507673300000
EAN:4047643204064

oplysninger om produktet : RNA4828-XL INA
Radial roller bearing RNA..-XL
Radial roller bearing RNA..-XL
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 35x175x175 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 990 g |
| Indvendig diameter | 155 mm |
| Udvendig diameter | 175 mm |
| Bredde | 35 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Referencehastighed | 1800 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 325000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 136000 N |
| Forsegling | åben |
| Type lejeafstand | cn |
At vise UNSPSC/ECL@SS
8.797,35 kr. Ex moms
/ Styk
10.996,69 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel