Referencer
INA:RNA4834-XL
Rubix:172147
producent:0507673640000
EAN:4047643215046

oplysninger om produktet : RNA4834-XL INA
Radial roller bearing RNA..-XL
Radial roller bearing RNA..-XL
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 45x215x215 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 2540 g |
| Indvendig diameter | 185 mm |
| Udvendig diameter | 215 mm |
| Bredde | 45 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Referencehastighed | 1550 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 510000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 209000 N |
| Forsegling | åben |
| Type lejeafstand | cn |
At vise UNSPSC/ECL@SS
15.706,06 kr. Ex moms
/ Styk
19.632,57 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel