Referencer
INA:RNA4909-2RSR-XL
Rubix:172207
producent:0507748750000
EAN:4012802218459

oplysninger om produktet : RNA4909-2RSR-XL INA
Needle roller bearings RNA49..-2RSR, dimension series 49, lip seals on both sides
Styrker
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 22x68x68 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 157 g |
| Indvendig diameter | 52 mm |
| Udvendig diameter | 68 mm |
| Bredde | 22 mm |
| Serie | rna..-2rsr-xl |
| Bur | stål |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 59000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 43000 N |
| Forsegling | to gummipakninger |
| Type lejeafstand | cn |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.353,54 kr. Ex moms
/ Styk
1.691,93 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel