Referencer
INA:RNA4910-XL
Rubix:172212
producent:0506220130000
EAN:4012802273083

oplysninger om produktet : RNA4910-XL INA
Radial roller bearing RNA..-XL
Radial roller bearing RNA..-XL
Styrker
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 22x72x72 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 168 g |
| Indvendig diameter | 58 mm |
| Udvendig diameter | 72 mm |
| Bredde | 22 mm |
| Serie | rna..-xl |
| Bur | stål |
| Referencehastighed | 4350 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 80000 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 53000 N |
| Forsegling | åben |
| Type lejeafstand | cn |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.099,75 kr. Ex moms
/ Styk
1.374,69 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel