Trapezformet møtrik Spartex ECRD10X8A2
Rail nuts type 41/41 part toothed, s = 8mm
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:ECRD10X8A2
Rubix:6404069
producent:9199210
EAN:4043377311092

oplysninger om produktet : Art. 9199 Skinnemøtrik type 41/41 A2 10 - 9199210
Skinnemøtrik type 41/41 A2 10
Tekniske informationer
Egenskaber
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
|---|---|
| Gevinddiameter | 10 mm |
| Standard | IKKE STANDARD |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.324,67 kr. Ex moms
/ pakke
1.655,84 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
