Fast og variabel nøgle Roebuck 865383

Ratchet combination spanner reversible - metric

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Erstattet ref.:8298255
Roebuck:865383
Rubix:6256497
EAN:3660338197277
COMBINATION RATCHET WRENCH Opening mm 10

Teknisk oversigt

Åbning10
Længde159 mm
Typeratschenøgle

Dokumenter

oplysninger om produktet : Kombinasjonsskrallenøkkel 10 x 159MM


Standard: ISO 7738/ISO 691/ ISO 3318/ ISO 1711-1/ DIN ISO 691/ DIN ISO 1711-1/ DIN 3113
Matt satin finish.
Ratchet system with 72 teeth.
5° Recovery Angle-15° offset box end.
Small head profile.
Ideal for applications in coined spaces.
Built-in reverse lever.

Styrker

Disposes of a nut preserving thread

Tekniske informationer


Egenskaber
Åbning10
Længde159 mm
Typeratschenøgle
47,89 kr. Ex moms
/ Styk
59,86 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig