Referencer
Blåkläder Workwear:186619469900XS
Rubix:6071826
EAN:7330509448113

oplysninger om produktet : Regnbuks (1866), Sort, XS - 186619469900XS
Vind- og vandtæt regnbuks med tapede sømme, som holder dig tør og varm i regn og rusk. Buksen har lynlås ned af benet for let af- og påtagning. 5000mm vandsøjletryk.
100% polyester, glat, lamineret, vind- og vandtæt, åndbar funktion, 120 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | xs |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farve | ingen sekundærfarve |
| Materiale | regnbukse svart<br/>100% polyester, oxford, vind- og vanntett, pustende, 120 g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
431,64 kr. Ex moms
/ Styk
539,55 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel