Referencer
Spartex:VATCPZ3X30EFA2-50
Rubix:6411350
producent:9048230 30
EAN:4043377202536


Teknisk oversigt
| Gevinddiameter | 3 mm |
|---|---|
| Længde | 30 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
oplysninger om produktet : Rundhovede træskruer med forstærket hoved, fuld gevind A2-50 3X30 pz1
Rundhovede træskruer med forstærket hoved, fuld gevind A2-50 3X30 pz1
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 3 mm |
|---|---|
| Længde | 30 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Hovedform | rounded |
| Trykstørrelse | pz1 |
| Type gevind | træ |
| klasse | A2-50 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
125,55 kr. Ex moms
/ pakke
156,94 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
30 mm