Remskive for Taper Lock Mecaline 02SPA125

Remhjul 2 spor

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Mecaline:02SPA125
Rubix:6278265
producent:856277
EAN:3660338115653
brand logo

Teknisk oversigt

Profilspa
Vejledende diameter125 mm
Klembøsning1610
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : TL. pulley 125-2 SPA 1610 - Mecaline


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25

Styrker

Can run both Vee and Wedge belts

Applikationer

V belt power transmission drives

Tekniske informationer


Egenskaber
Profilspa
Vejledende diameter125 mm
Klembøsning1610
Materialecast iron gg25
Antal spor2
Type8
Kantbredde35 mm
Udvendig diameter130.5 mm
Bredde25 mm
374,20 kr. Ex moms
/ Styk
467,75 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig