Remskive for Taper Lock Mecaline 02SPA132

Remhjul 2 spor

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Mecaline:02SPA132
Rubix:6278264
producent:856278
EAN:3660338115660
brand logo

Teknisk oversigt

Profilspa
Vejledende diameter132 mm
Klembøsning2012
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : TL. pulley 132-2 SPA 2012 - Mecaline


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25

Styrker

Can run both Vee and Wedge belts

Applikationer

V belt power transmission drives

Tekniske informationer


Egenskaber
Profilspa
Vejledende diameter132 mm
Klembøsning2012
Materialecast iron gg25
Antal spor2
Type8
Kantbredde35 mm
Udvendig diameter137.5 mm
Bredde32 mm
411,60 kr. Ex moms
/ Styk
514,50 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig