Maskingevindfræser til forhøjede gevind Roebuck 869238
Right taraud g-coil
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Roebuck:869238
Rubix:6292661
EAN:3660338229961

Dokumenter
oplysninger om produktet : MACHINE TAP GUN NOSED G-COIL M12X175
G-COIL taps are intended for tapping holes before inserting G-COIL threads
Tekniske informationer
Egenskaber
| Kropsmateriale | hss |
|---|---|
| Gevindskæring | metrical |
| Gevinddiameter | 12 mm |
| Gevind | 1.75 mm |
| Dyvelform | højre |
| Borediameter | 12.5 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
179,03 kr. Ex moms
/ Styk
223,79 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
