Referencer
Spartex:906722045180
Rubix:6439472
producent:906722045 180
EAN:4043377254245

oplysninger om produktet : Art. 9067 Spenglerskruer 2-delt med tætningsskive 15 mm A2-50 5X180 Pz2 - 906722045 180
Spenglerskruer 2-delt med tætningsskive 15 mm A2-50 5X180 Pz2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 5 mm |
|---|---|
| Længde | 180 mm |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-50 |
| Trykstørrelse | pz2 |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.249,10 kr. Ex moms
/ pakke
1.561,38 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
180 mm
