Referencer
Spartex:90672204520
Rubix:6439471
producent:906722045 20
EAN:4043377212153

oplysninger om produktet : Art. 9067 Spenglerskruer 2-delt med tætningsskive 15 mm A2-50 4,5X20 Pz2 - 906722045 20
Spenglerskruer 2-delt med tætningsskive 15 mm A2-50 4,5X20 Pz2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Længde | 20 mm |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-50 |
| Trykstørrelse | pz2 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
131,07 kr. Ex moms
/ pakke
163,84 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
20 mm
