Referencer
Spartex:90672204545
Rubix:6439461
producent:906722045 45
EAN:4043377212207

oplysninger om produktet : Art. 9067 Spenglerskruer 2-delt med tætningsskive 15 mm A2-50 4,5X45 Pz2 - 906722045 45
Spenglerskruer 2-delt med tætningsskive 15 mm A2-50 4,5X45 Pz2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Længde | 45 mm |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-50 |
| Trykstørrelse | pz2 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
181,35 kr. Ex moms
/ pakke
226,69 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
45 mm
