Referencer
Spartex:906722145150
Rubix:6439451
producent:906722145 150
EAN:4043377212306

oplysninger om produktet : Art. 9067 Spenglerskruer 2-delt med tætningsskive 15 mm A2-Cu 4,5X150 Pz2 - 906722145 150
Spenglerskruer 2-delt med tætningsskive 15 mm A2-Cu 4,5X150 Pz2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Længde | 150 mm |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2 |
| Trykstørrelse | pz2 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
64.882,01 kr. Ex moms
/ pakke
81.102,52 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
150 mm
