Referencer
Spartex:906723045150
Rubix:6439429
producent:906723045 150
EAN:4043377212467

oplysninger om produktet : Art. 9067 Spenglerskruer 3-delt med tætningsskive 15 mm A2-50 4,5X150 Pz2 - 906723045 150
Spenglerskruer 3-delt med tætningsskive 15 mm A2-50 4,5X150 Pz2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Længde | 150 mm |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-50 |
| Trykstørrelse | pz2 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
341,82 kr. Ex moms
/ pakke
427,27 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
150 mm
