Referencer
Spartex:90672304540
Rubix:6423321
producent:906723045 40
EAN:4043377212511

oplysninger om produktet : Art. 9067 Spenglerskruer 3-delt med tætningsskive 15 mm A2-50 4,5X40 Pz2 - 906723045 40
Spenglerskruer 3-delt med tætningsskive 15 mm A2-50 4,5X40 Pz2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Længde | 40 mm |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-50 |
| Trykstørrelse | pz2 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
173,97 kr. Ex moms
/ pakke
217,46 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
40 mm
