Referencer
Spartex:906723145220
Rubix:6423306
producent:906723145 220
EAN:4043377268525

oplysninger om produktet : Art. 9067 Spenglerskruer 3-delt med tætningsskive 15 mm A2-Cu 5X220 Pz2 - 906723145 220
Spenglerskruer 3-delt med tætningsskive 15 mm A2-Cu 5X220 Pz2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 5 mm |
|---|---|
| Længde | 220 mm |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2 |
| Trykstørrelse | pz2 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.326,55 kr. Ex moms
/ pakke
2.908,19 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
220 mm
