Referencer
Spartex:908722280144535
Rubix:6423041
producent:9087222801445 35
EAN:4043377397041

oplysninger om produktet : Art. 9087 Spenglerskruer 2-delt med tætningsskive 15 mm brun A2-50 4,5X - 9087222801445 35
Spenglerskruer 2-delt med tætningsskive 15 mm brun A2-50 4,5X35 TX20
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Længde | 35 mm |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-50 |
| Trykstørrelse | t20 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
305,64 kr. Ex moms
/ pakke
382,05 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
35 mm
