Referencer
Spartex:908722280144545
Rubix:6423040
producent:9087222801445 45
EAN:4043377397058

oplysninger om produktet : Art. 9087 Spenglerskruer 2-delt med tætningsskive 15 mm brun A2-50 4,5X - 9087222801445 45
Spenglerskruer 2-delt med tætningsskive 15 mm brun A2-50 4,5X45 TX20
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Længde | 45 mm |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-50 |
| Trykstørrelse | t20 |
| Gevindoverflade | delvis |
At vise UNSPSC/ECL@SS
337,49 kr. Ex moms
/ pakke
421,86 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
45 mm
