Referencer
Spartex:90682214555
Rubix:6423260
producent:906822145 55
EAN:4043377213006

oplysninger om produktet : Art. 9068 Spenglerskruer 2-delt med tætningsskive 20 mm A2-Cu 4,5X55 Pz2 - 906822145 55
Spenglerskruer 2-delt med tætningsskive 20 mm A2-Cu 4,5X55 Pz2
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Længde | 55 mm |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | pozidriv (pz) |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2 |
| Trykstørrelse | pz2 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
490,64 kr. Ex moms
/ pakke
613,30 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
55 mm
