Fast og variabel nøgle Gedore 7 5
Ring impact spanner wrench equal wrench size - 7
Se tekniske oplysningerReferencer
Gedore:7 5
Rubix:6031306
producent:6081140
EAN:4010886608111

oplysninger om produktet : Combination spanner hexagon 5 mm, 7 5 - 6081140 - Gedore
Combination spanner, straightDesign: DIN 3113, ISO 3318, A-shape. Made of GEDORE vanadium steel 31CrV3, matt chrome-plated, ring side angled 15°, with a handy, sturdy hollow shaft.* Non-standard size. ° Ring side with hexagon profile.
Combination spanner 5 mm Sizes 3 to 5.5 with hexagon ring, up from size 6 with UD profile * not standardised
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 11 g |
|---|---|
| Åbning | 5 |
| Længde | 92 mm |
| Type | kombinationsnøgle |
| Polering | forkromet |
At vise UNSPSC/ECL@SS
76,76 kr. Ex moms
/ Styk
95,95 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel