Referencer
Stahlwille:58621220
Rubix:6184903
EAN:4018754136469



Dokumenter
oplysninger om produktet : Ring Insert Tools, 9x12 mm, 732AG/10 5/16 - 58621220 - Stahlwille
For assembling and dismantling aero-engines. HPQ® high performance steel, gunmetal finish. Caution! Modified settings on torque wrench.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 13x15x67 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 31 g |
| Åbning | 7.9 mm |
| Fastspænding | 6 |
| Længde | 45 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
398,98 kr. Ex moms
/ Styk
498,73 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
