Referencer
Spartex:GOFDUBLO7,4A4
Rubix:6425864
producent:9650474
EAN:4043377303493


Teknisk oversigt
| Diameter | 7.4 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | IKKE STANDARD |
oplysninger om produktet : Art. 9650 Klapsplint med ring A4 7,4X - 9650474
Klapsplint med ring A4 7,4X
Tekniske informationer
Egenskaber
| Diameter | 7.4 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A4 |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type | ring locking cotter pin |
At vise UNSPSC/ECL@SS
254,76 kr. Ex moms
/ pakke
318,45 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel