Referencer
Spartex:ECAF36A2
Rubix:6405212
producent:05822036
EAN:4043377243508


Teknisk oversigt
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 582 |
| Gevinddiameter | 36 mm |
oplysninger om produktet : DIN 582 Ringmøtrikker, smedet A2 36 - 05822036
Ringmøtrikker, smedet A2 36
Tekniske informationer
Egenskaber
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
|---|---|
| Standard | DIN 582 |
| Gevinddiameter | 36 mm |
| klasse | A2-50 |
| Type | forged |
At vise UNSPSC/ECL@SS
95.947,91 kr. Ex moms
/ Styk
119.934,89 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Materiale/efterbearbejdning
Gevinddiameter
36 mm