Referencer
Spartex:VAC30A2
Rubix:6412753
producent:0580230
EAN:4043377047021

oplysninger om produktet : Art. 580 Ringskruer, støbt A2 30X0 - 0580230
Ringskruer, støbt A2 30X0
Tekniske informationer
Egenskaber
| Standard | IKKE STANDARD |
|---|---|
| Længde | 0 mm |
| Gevinddiameter | 30 mm |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Hovedform | ring |
| Type gevind | metrisk |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.555,57 kr. Ex moms
/ pakke
3.194,46 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
30 mm
