Referencer
Spartex:928722045300
Rubix:6422681
producent:928722045 300
EAN:4043377268877

oplysninger om produktet : Art. 9287 Spenglerskruer 2-delt med tætningsskive 15 mm A2-50 5X300 TX25 - 928722045 300
Spenglerskruer 2-delt med tætningsskive 15 mm A2-50 5X300 TX25
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 5 mm |
|---|---|
| Længde | 300 mm |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2-50 |
| Trykstørrelse | t25 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.716,99 kr. Ex moms
/ pakke
2.146,24 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
300 mm
