Referencer
Spartex:92872314560
Rubix:6422609
producent:928723145 60
EAN:4043377224620

oplysninger om produktet : Art. 9287 Peltiruuvit 3-os. sis. tiivistelaatan 15 mm A2-Cu 4,5X60 TX25 - 928723145 60
Peltiruuvit 3-os. sis. tiivistelaatan 15 mm A2-Cu 4,5X60 TX25
Tekniske informationer
Egenskaber
| Gevinddiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Længde | 60 mm |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Type tryk | torx-profil (tx) |
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| klasse | A2 |
| Trykstørrelse | t25 |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
239,17 kr. Ex moms
/ pakke
298,96 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
Gevinddiameter
Længde
60 mm
