Referencer
Zarges:44157
Rubix:6157329
EAN:4003866441570






Dokumenter
oplysninger om produktet : Gardintrapp, 7 trinn
High degree of comfort while working due to abrasion-resistant, anodised stiles and large storage tray.
Styrker
•Abrasion-resistant anodised stiles|•Large platform with anti-slip ribbing|•Practical tray with plenty of space for tools and small items|•High-strength belts prevent splay|•The extruded sections give the platform optimum stability|•Two extruded section bridge raisers
Tekniske informationer
Egenskaber
| Antal niveauer | 7 |
|---|---|
| Maksimal arbejdshøjde | 3.5 m |
| Vægt | 5.7 kg |
| Platformhøjde | 1.47 m |
| Type | riveted stepladder |
| Tilbagetrukket længde | 3.5 m |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel