Led hoved INA GAKL10-PB-A

Rod end

Se tekniske oplysninger

Referencer

INA:GAKL10-PB-A
Rubix:168228
producent:0066333070000
EAN:4012802523959
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter10 mm
Hoveddiameter28 mm
Materialesteel
Se alle karateristika

oplysninger om produktet : GAKL10-PB-A INA


Rod end with external thread, left hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/bronze, DIN ISO 12240-4, dimension series K, type M, open design

Styrker

Supports radial loads in traction or compression. Protected against corrosion by zinc plating. Small volume.

Applikationer

Suitable for alternating loads and under certain conditions for one-way loads.

Tekniske informationer


Egenskaber
Logistik, vægt70 g
Indvendig diameter10 mm
Hoveddiameter28 mm
Materialesteel
Type lejeafstandcn
Seriegakl..-pb
Længde62 mm
Udvendig diameter22 mm
859,54 kr. Ex moms
/ Styk
1.074,43 kr. Inkl moms
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel