Kædestrammer hjul INA KSR16-L0-12-10-13-16
Roller chain idler sprocket unit
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
INA:KSR16-L0-12-10-13-16
Rubix:170262
producent:0009361540000
EAN:4012802804775

Dokumenter
oplysninger om produktet : KSR16-L0-12-10-13-16 INA
Roller chain idler sprocket units KSR..-L0, sprocket made from steel or sintered iron
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 330 g |
|---|---|
| Kæde | iso ansi |
| Kædedeling | 19.05 mm |
| Antal tænder | 13 |
| Vejledende diameter | 79.6 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.419,19 kr. Ex moms
/ Styk
1.773,99 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel