Metalskruer med metrisk gevind Spartex VSTRDT4,8X50EFA2-50
Round-head two-hole safety screw
Se tekniske oplysningerReferencer
Spartex:VSTRDT4,8X50EFA2-50
Rubix:6424702
producent:9105248 50
EAN:4043377129185


Teknisk oversigt
| Længde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | IKKE STANDARD |
oplysninger om produktet : Art. 9105 Rundhovede tohuls sikkerhedsskruer, pladegevind A2-50 4,8X50 SP10 - 9105248 50
Rundhovede tohuls sikkerhedsskruer, pladegevind A2-50 4,8X50 SP10
Tekniske informationer
Egenskaber
| Længde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/efterbearbejdning | Rustfrit Stål A2 |
| Standard | IKKE STANDARD |
| Metrisk diameter | M4 |
| Type tryk | dobbelt hul |
| klasse | A2-50 |
| Gevinddiameter | 4.8 mm |
| Trykstørrelse | sp10 |
| Type gevind | plade |
| Gevindoverflade | total |
At vise UNSPSC/ECL@SS
455,43 kr. Ex moms
/ pakke
569,29 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel