Referencer
Bahco:3625RM-75
Rubix:425681
EAN:7314153019820


Teknisk oversigt
| Diameter | 75 mm |
|---|---|
| Materiale | rubber (mallets);wooden (handle) |
| Vægt | 660 g |
Dokumenter
oplysninger om produktet : GUMMIHAMMARE 75 MM
Styrker
Comfortable to use with wooden handle|Rubber head helps to prevent surface damage
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 610 g |
|---|---|
| Diameter | 75 mm |
| Materiale | rubber (mallets);wooden (handle) |
| Vægt | 660 g |
| Længde | 355 mm |
| Håndtag | wooden |
| Bredde | 125 mm |
At vise UNSPSC/ECL@SS
137,02 kr. Ex moms
/ Styk
171,27 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel