Referencer
Facom:S.19LA
Rubix:6360309
EAN:3148510553757



oplysninger om produktet : 1/2'' Long-Reach Metric 12-Point Sockets 19 mm - S.19LA - FACOM
A [mm]: 22d [mm]: 28.0d1 [mm]: 30.0L [mm]: 77L1 [mm]: 21 12-sided [mm]: 12[g]: 215
Styrker
• OGV® Profile: greater power transmission without damaging the nut. • Long sockets for access in shafts or long screw threads. • Execution: Glossy chromed.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 170 g |
|---|---|
| Dimensioner (D x B x H) | 76x25x25 mm |
| Vægt | 170 g |
| Firkantet trækadapter | 1/2 '' |
| Diameter | 25 mm |
| Længde | 77 mm |
| Firkantet | 19 mm |
| Vægt | 180 g |
At vise UNSPSC/ECL@SS
115,20 kr. Ex moms
/ Styk
144,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel