Unisex sikkerhedsstøvler Jalas 1848K-37
Safety boot JALAS 1848K TITAN+
Se tekniske oplysningerSe dokumenterReferencer
Jalas:1848K-37
Rubix:6040436
EAN:6408487502347




Dokumenter
oplysninger om produktet : Safety boots JALAS 1848K TITAN size 37
JALAS® 1848K Titan+, Safety boot, nail protection material plasma-treated composite (PTC) textile, toecap material aluminium, PU midsole, plastic shank, rubber outsole, upper material PU-coated leather
Styrker
Excellent adjustment. Excellent shock absorption. Excellent adhesion. Highest level of protection. Very comfortable
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| EU Skostørrelse | 37 |
| Hovedmaterialet | læder |
| UK skostørrelse | 4 |
| Materiale | pu coated leather/cambrelle®/polyester/thinsulate™ |
At vise UNSPSC/ECL@SS
- Udsolgt
EU Skostørrelse
37
