Referencer
Festo:SDE3-D6M-B-HQ4-2P-M8
Rubix:505156
producent:568669
EAN:4052568216351

Dokumenter
oplysninger om produktet : Tryckgivare, SDE3-D6M-B-HQ4-2P-M8 - 568669 - FESTO
Pressure sensor SDE3-D6M-B-HQ4-2P-M8 Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS), Measured variable=1x relative pressure/1x differential pressure, Measurement method=Piezoresistive Pressure sensor with display
pressure sensor
Tekniske informationer
Egenskaber
| Type | pressure sensor |
|---|---|
| Udførelse | sde3 |
| Spænding, maks. | 30 V |
| Spænding, min. | 15 V |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.241,95 kr. Ex moms
/ Styk
2.802,44 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel