Akseltætningssamlinger og gamma-ringe Freudenberg Sealing Technologies 49046479

Seal

Se tekniske oplysningerSe dokumenter

Referencer

Freudenberg Sealing Technologies:49046479
Rubix:528803
producent:49046479
brand logo

Teknisk oversigt

Indvendig diameter25 mm
Udvendig diameter40 mm
Bredde7 mm
Se alle karateristika

Dokumenter

oplysninger om produktet : HTS2 - 9539 OF 25 X 40 X 7 mm PTFE Y002 HTS2 - 9539 without spring


Styrker

Good dry running properties
Steam resistant
Good thermal conductivity
Electroconductive/antistatic
Type can be easily matched to housing
Suitable for water applications
Anti-adhesive

Applikationer

Fans;Gearboxes;Compressors;Pumps;Electrical drives;Mixers;Machine tools

Tekniske informationer


Egenskaber
Indvendig diameter25 mm
Udvendig diameter40 mm
Bredde7 mm
Materialeptfe
  • Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel