Referencer
FAG:NTS84
Rubix:512859
producent:0823418930000
EAN:4054364222222

Dokumenter
oplysninger om produktet : NTS84 FAG
Labyrinth seals NTS, sealing for SNS-housing, non-contacting sealing.
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 5200 g |
|---|---|
| Type | sealing ring |
| Indvendig diameter | 400 mm |
| Udvendig diameter | 434.9 mm |
| Bredde | 42 mm |
| Serie | nts |
At vise UNSPSC/ECL@SS
13.436,28 kr. Ex moms
/ Styk
16.795,35 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
