Referencer
FAG:DH532
Rubix:165056
producent:0383902640000
EAN:4012801212373

oplysninger om produktet : DH532 FAG
Sealing joint, double lipped
Tekniske informationer
Egenskaber
| Logistik, vægt | 267 g |
|---|---|
| Type | double lip seal |
| Udvendig diameter | 213 mm |
| Bredde | 19 mm |
| Serie | dh5 |
| Materiale | steel |
At vise UNSPSC/ECL@SS
2.229,94 kr. Ex moms
/ 2 Styk
2.787,43 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
