Bælte Blåkläder Workwear 216218119900onesize
Seler til Buks model 1862 stretch (2162)
Se tekniske oplysningerReferencer
Blåkläder Workwear:216218119900onesize
Rubix:6057286
EAN:7330509432198

oplysninger om produktet : Seler til Buks model 1862 stretch (2162), Sort, one size - 216218119900onesize
Wide braces with strong elastic, adjustable and removable. Attaches to trousers with a zip at the back and strong Velcro loops at the front. Accessories for our trouser model 1862.
65% polyester, 35% bomuld, twill, vandafvisende finish, 240 g/m²
Tekniske informationer
Egenskaber
| Farve | sort |
|---|---|
| Størrelse | en størrelse |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Materiale | seler til bukse 1862 svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
At vise UNSPSC/ECL@SS
211,49 kr. Ex moms
/ Styk
264,36 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel