Sfæriske kuglelejer FAG 1310-K-TVH-C3, Udvendig diameter: 110 mm | Bredde: 27 mm | Indvendig diameter: 50 mm
Self-aligning ball bearing
Se tekniske oplysningerReferencer
FAG:1310-K-TVH-C3
Rubix:160091
producent:0389035800030
EAN:4012801159401

oplysninger om produktet : 1310-K-TVH-C3 FAG
Self-aligning ball bearing 13..-K-TVH, tapered bore taper 1:12, plastic cage
Self-aligning ball bearing 13..-K-TVH, tapered bore taper 1:12, plastic cage
Tekniske informationer
Egenskaber
| Dimensioner (D x B x H) | 27x110x110 mm |
|---|---|
| Logistik, vægt | 1190 g |
| Indvendig diameter | 50 mm |
| Udvendig diameter | 110 mm |
| Bredde | 27 mm |
| Forsegling | åben |
| Type lejeafstand | c3 |
| Serie | 13..-k-tvh |
| Materiale | steel |
| Bur | polyamid |
| Referencehastighed | 6300 rpm |
| Grundlæggende statisk belastning, radial - C0r | 14200 N |
| Grundlæggende dynamisk belastning, radial - Cr | 42000 N |
At vise UNSPSC/ECL@SS
1.567,20 kr. Ex moms
/ Styk
1.959,00 kr. Inkl moms
- Tilgængelig - Leveringsdato på forespørgsel
